Karštojo užspaudimo patronas su įpjovomis aušinimo kanalui, SK 40 A = 130, Užveržimo ⌀D1: 3mm

Prekės Nr.: 302364 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radialin. griovelis ant koto
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis LS 110,9 mm
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Užspaudimo skersmuo min. D1 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 3 mm
Iškyšos ilgis A 130 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 17 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Amortizacija ne
Įrankių ištraukimo apsauga ne
Švytuoklės išlyginimas ne
Su RDA duomenų laikmena ne
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas ne
Aušinimo kanalų kiaurymių skaičius 4 vnt.
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Bendras ilgis L 198,4 mm
Bendras aukštis H1 17 mm
Bendras plotis B1 17 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302364 3
EAN / GTIN 4067263014317
Gamintojo numeris 302364 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Su 4 aušinimo kanalų įpjovomis ties tvirtinimo anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Privalumai:

Patobulintas aušinimas tiesiai prie įrankio veleno. Palengvina mažų skersmenų įrankių atlaisvinimą.

Paskirtis:

Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.