Tepelný upínač s drážkami chladicího kanálku, SK 40 A = 130, ⌀ upnutí D1: 3mm

Artiklové číslo: 302364 3
Sleva
5 563,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 110,9 mm
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. D1 3 mm
Upínací průměr max. D1 3 mm
Nepodepřená délka A 130 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 17 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Tlumení vibrací ne
Nástroj zajištění proti vytažení ne
Kompenzace kyvadla ne
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ne
Počet otvorů chladicího kanálu 4 ks
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 198,4 mm
Celková výška H1 17 mm
Celková šířka B1 17 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302364 3
EAN / GTIN 4067263014317
Číslo výrobce 302364 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Se 4 drážkami chladicího kanálku na upínacím otvoru.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Výhoda:

Vylepšené chlazení přímo na stopce nástroje. Usnadňuje uvolnění malých průměrů nástrojů.

Použití:

K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.