{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ d1 | 30 mm | |
Základný držiak –⌀ d2 | 52 mm | |
Exteriér⌀ d3 | 68 mm | |
L2 s odnímateľným adaptérom | 64,5 mm | |
L2 s klieštím ER | 36 mm | |
X s odnímateľným adaptérom | 116 mm | |
X s klieštím ER | 87 mm | |
Závit M | M32×1,5 | |
Typ výrobku | Rýchlovýmenný adaptér |
Číslo položky | 319292 25 | |
EAN/GTIN | 4045197922915 | |
Číslo výrobcu | 319292 25 |