{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | VDI 40 | |
⌀ puzdra D | 44 mm | |
⌀ stopky D1 | 12 mm | |
⌀ d | 40 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 300 kg | |
Celková dĺžka L | 123 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 60 mm | |
Dráha pružiny | 3 mm | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
Radiálne hádzanie | 0,01 mm | |
vhodné pre farebný kód | K12 | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320617 VDI40 | |
EAN/GTIN | 4045197947932 |