Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku VDI30

Č. pol.: 320617 VDI30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač VDI 30
⌀ puzdra D 44 mm
⌀ stopky D1 12 mm
⌀ d 30 mm
pre hmotnosť obrobku 300 kg
Celková dĺžka L 115 mm
Úžitková dĺžka L1 60 mm
Dráha pružiny 3 mm
maximálne otáčky 3 000 min-1
Radiálne hádzanie 0,01 mm
vhodné pre farebný kód K12
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320617 VDI30
EAN/GTIN 4045197947925

Popis

Prevedenie:

  • Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.
  • Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.
  • Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštní příslušenství:

Vymeniteľné vložky Č. 320625.

Poznámka:

Výmena vložiek na plochách kľúčov otáčaním v protismere.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka