{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Opname | VDI 40 | |
| Behuizings-⌀ D | 44 mm | |
| Schacht-⌀ D1 | 12 mm | |
| ⌀ d | 40 mm | |
| Voor werkstukgewicht | 300 kg | |
| Totale lengte L | 123 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
| Veerweg | 3 mm | |
| Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
| Rondloopfout | 0,01 mm | |
| Geschikt voor kleurcode | K12 | |
| Producttype | Centreerpunt |
| Artikelnummer | 320617 VDI40 | |
| EAN/GTIN | 4045197947932 | |
| Nummer fabrikant | 320617 VDI40 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |