Obrotowe kły tokarskie z wymiennymi ostrzami, typ: VDI40

Nr art.: 320617 VDI40
Rabat
5 059,42 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 123 mm
Średnica głowicy D 44 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Długość użytkowa L2 60 mm
Uchwyt po stronie maszyny VDI 40
Z gwintem wyciskowym tak
Z powierzchniami mocującymi tak
Z końcówką z węglików spiekanych tak
Z amortyzacją tak
Odcinek ugięcia sprężystego 3 mm
Maks. masa obrabianego przedmiotu 300 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 3 000 min-1
Maksymalne bicie 0,01 mm
W zestawie wymienne kły centrujące nie
Zastosowanie Toczenie
Masa 1,52 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320617 VDI40
EAN / GTIN 4045197947932
Numer producenta 320617 VDI40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wersja amortyzowana do osiowego wyrównania długości podczas obróbki.
  • Całkowicie hartowana i szlifowana. Nasmarowanie na stałe zwalnia z konieczności wykonywania konserwacji.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu oraz chłodziwa.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

Wyp. dodatkowe:

Wymienne ostrza nr320625.

Wskazówka:

Wymiana wkładek na powierzchnia kluczy przez przekręcenie przeciwnie do kierunku ruchu.