{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | VDI 40 | |
⌀ carcasei D | 44 mm | |
⌀ coadă D1 | 12 mm | |
⌀ d | 40 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 300 kg | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
Lungime utilă L1 | 60 mm | |
Cursa arcului | 3 mm | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Bătaie la rotire | 0,01 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | K12 | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320617 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4045197947932 |