{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 123 mm | |
| Průměr hlavy D | 44 mm | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Úhel špičky α | 60 stupně | |
| Užitná délka L2 | 60 mm | |
| Upínač na straně stroje | VDI 40 | |
| S odtlačovacím závitem | ano | |
| Se upínacími plochami | ano | |
| S hrotem z karbidu | ano | |
| S absorpcí nárazů | ano | |
| Dráha pružiny | 3 mm | |
| Obrobek hmotnost max. | 300 kg | |
| Maximální otáčky | 3 000 min-1 | |
| Chyba maximální soustřednosti | 0,01 mm | |
| Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty | ne | |
| Použití | Soustružení | |
| Hmotnost | 1,52 kg | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 320617 VDI40 | |
| EAN / GTIN | 4045197947932 | |
| Číslo výrobce | 320617 VDI40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |