Vyrovnávacia skrutkovacia podpera 75

Č. pol.: 374480 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6415
najvyššia výška podložky 75 mm
najmenšia výška podložky 55 mm
Hlava SW 46 mm
⌀ spodného dielu 50 mm
Nosnosť 30 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 374480 75
EAN/GTIN 4020772086503
Číslo výrobcu 86504

Popis

Prevedenie:

  • Citlivé vyrovnanie cez jemný závit M 30x1,5. Pevná klzná vložka zabraňuje spoločnému otáčaniu a posúvaniu obrobku počas vyrovnávania.
  • V strediacom otvore sa môžu použiť dodané valcové kolíky ⌀12×50mm a ⌀12×80 mm, tým sa zvýši konštrukčná výška o 30, príp. 60mm.
  • Keď sa strediaca platňa č.375030 vloží pod vyrovnávaciu skrutkovaciu podperu, tak je v kombinácii s inými skrutkovacími podperami možná úložná výška až cca1 370mm.

Poznámka:

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.