Ťažká skrutkovacia podpera 300

Č. pol.: 374400 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6435S
najvyššia výška podložky 300 mm
najmenšia výška podložky 200 mm
Vzdialenosť stredov štrbín 150 mm
Hlava SW 65 mm
Nosnosť 80 kN
Dĺžka podstavca 220 mm
Šírka podstavca 190 mm
Šírka štrbiny 26 mm
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 374400 300
EAN/GTIN 4020772072636
Číslo výrobcu 72637

Popis

Prevedenie:

  • Hriadeľ z ušľachtilej ocele; teleso z lakovanej ušľachtilej ocele.
  • Hriadeľ s trapézovým závitom.

Poznámka:

S centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.