Vérin lourd, Hauteur appui max.: 300mm

Réf.: 374400 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur appui max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6435S
Hauteur appui max. 300 mm
Hauteur appui min. 200 mm
Entraxe des rainures 150 mm
Clé à tête 65 mm
Capacité de charge 80 kN
Longueur pied 220 mm
Largeur pied 190 mm
Largeur rainure 26 mm
Type de produit Vérins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 374400 300
EAN / GTIN 4020772072636
Réf. fabricant 72637

Description

Exécution:

  • Vis en acier traité; corps en acier traité verni.
  • Vis à filetage trapézoïdal.

Remarque(s):

Avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000375030.