{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 6435S | |
| najwyższa wysokość podpory | 300 mm | |
| najniższa wysokość podpory | 200 mm | |
| rozstaw osi rowków | 150 mm | |
| wymiar pod klucz głowicy | 65 mm | |
| nośność | 80 kN | |
| długość podstawy | 220 mm | |
| szerokość podstawy | 190 mm | |
| szerokość rowka | 26 mm | |
| Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
| Numer artykułu | 374400 300 | |
| EAN / GTIN | 4020772072636 | |
| Numer producenta | 72637 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |