Teški navojni oslonac 300 mm

Artikl br.: 374400 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6435S
najveća visina dosjeda 300 mm
najmanja visina dosjeda 200 mm
Udaljenost središta proreza 150 mm
Glava SW 65 mm
Nosivost 80 kN
Duljina noge 220 mm
Širina noge 190 mm
Širina proreza 26 mm
Vrsta proizvoda Navojni oslonac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 374400 300
EAN / GTIN 4020772072636
Broj proizvođača 72637

Opis

Izvedba:

  • Vreteno od poboljšanog čelika; tijelo od poboljšanog čelika, lakiran.
  • Vreteno s trapeznimnavojem.

Napomena:

S provrtom za centriranje ⌀ 12 mm za glave art. 375000375030.