{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6435S | |
Korkein tukikorkeus | 300 mm | |
Matalin tukikorkeus | 200 mm | |
Rakojen keskikohtien väli | 150 mm | |
Pään avainkoko | 65 mm | |
Kantavuus | 80 kN | |
Jalan pituus | 220 mm | |
Jalan leveys | 190 mm | |
Rakoleveys | 26 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvitukialusta |
Tuotekoodi | 374400 300 | |
EAN / GTIN | 4020772072636 | |
Valmistajan numero | 72637 |