Stöddocka 300 mm

Article no.: 374400 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6435S
högsta monteringshöjd 300 mm
lägsta upplagshöjd 200 mm
centrumavstånd slitsar 150 mm
huvudets nyckelvidd 65 mm
bärförmåga 80 kN
fotlängd 220 mm
fotbredd 190 mm
slitsbredd 26 mm
Produktslag Skruvstöd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 374400 300
EAN / GTIN 4020772072636
Manufacturer number 72637

Beskrivelse

Utförande:

  • Spindel av seghärdat stål, stomme av lackerat seghärdat stål.
  • Spindel med trapetsgänga.

Anmärkning:

Med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375030.