Reazem de fixare pentru greutăţi mari 300 mm

Cod articol: 374400 300
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6435S
Cea mai mare înălţime de rezemare 300 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 200 mm
Distanţă între centrele fantelor 150 mm
Deschiderea capului 65 mm
Capacitate de portantă 80 kN
Lungime reazem 220 mm
Lăţimea reazemului 190 mm
Lăţimea fantei 26 mm
Tip produs Vinci cu şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 374400 300
EAN / GTIN 4020772072636
Număr producător 72637

Descriere

Execuţie:

  • Şurub din oţel de îmbunătăţire; corp din oţel de îmbunătăţire vopsit.
  • Şurub cu filet trapezoidal.

Notă:

Cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.