{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 300 mm | |
Šírka | 200 mm | |
Výška | 32,5 mm | |
Mriežka | 12,5 mm | |
Hmotnosť | 5 kg | |
Typ výrobku | Vákuová upínacia doska |
Číslo položky | 385030 R1 | |
EAN/GTIN | 2050001717504 | |
Číslo výrobcu | 89676 |