Reikätyhjiölevy, Tyyppi: R1

Tuote nro.: 385030 R1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 300 mm
Leveys 200 mm
Korkeus H 32,5 mm
Tyhjiöurien säätöväli 12,5 mm
Kierteen koko M10
Kierteiden määrä 12
Tuotetyyppi kiinnityslevy
Kiinnitystapa tyhjiö
Kierteellinen kyllä
Paino 5 kg
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 385030 R1
EAN / GTIN 2050001717504
Valmistajan numero 89676
Valmistaja/vastuuhenkilö Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujaa alumiinia. Modulaarisesti laajennettavissa liitososilla.
Sisältää ZeroClamp-reiät 12M10, pistomitta 200 mm.

Käyttö:

Muovin, lasin, metallien, ei-rautametallien, grafiitin ja muiden aineiden tyhjiöpuristukseen.

Toimituksen sisältö:

1 letkumuhvi, 1 liitinkappale, 7 peitetulppaa, 1 pistoke LW12, 2 kiinnitysleukaa, tyhjiöletku (1 m), vastekiekot.
10 m:n tiivistysnaru (ø 4 mm).

Ohje:

Tyhjiökiinnityslevyt voidaan laajentaa liitinkappaleilla.