{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Hossz | 300 mm | |
| Szélesség | 200 mm | |
| Magasság H | 32,5 mm | |
| Vákuumnyílás osztása | 12,5 mm | |
| Menet mérete | M10 | |
| Menetek száma | 12 | |
| Termék fajtája | farostlemez | |
| Befogás módja | vákuum | |
| menettel | igen | |
| Súly | 5 kg | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 385030 R1 | |
| EAN / GTIN | 2050001717504 | |
| Gyártó száma | 89676 | |
| Gyártó/felelős személy | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |