Mriežková vákuová doska, Typ: R2

Č. pol.: 385030 R2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 400 mm
Šírka 300 mm
Výška H 32,5 mm
Mriežka, vákuová štrbina 12,5 mm
Veľkosť závitu M10
Počet závitov 12
Druh produktu upínacia doska
Druh upnutia vákuum
so závitom áno
Hmotnosť 10 kg
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 385030 R2
EAN/GTIN 2050001717481
Číslo výrobcu 90249
Výrobca/zodpovedná osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Prevedenie:

Hliník s vysokou pevnosťou. Modulárne rozšíriteľný prostredníctvom spojovacích prvkov.
Vrátane otvorov ZeroClamp 12M10, rozstup 200 mm.

Použitie:

Vákuové upínanie plastov, skla, kovov, neželezných kovov, grafitu a iných materiálov.

Rozsah dodávky:

1 hadicová priechodka, 1 spojovací prvok 7 záslepiek 1 konektor LW12, 2 upínače, vákuová hadica (1 m), dorazové podložky.
10 m tesniaca šnúra (⌀4 mm).

Poznámka:

Vákuové upínacie dosky sú rozšíriteľné pomocou spojovacích prvkov.