{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Lengte | 300 mm | |
| Breedte | 200 mm | |
| Hoogte H | 32,5 mm | |
| Raster vacuümsleuven | 12,5 mm | |
| Grootte draad | M10 | |
| Aantal schroefdraden | 12 | |
| Producttype | spanplaat | |
| Spantype | vacuüm | |
| met schroefdraad | ja | |
| Gewicht | 5 kg | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 385030 R1 | |
| EAN/GTIN | 2050001717504 | |
| Nummer fabrikant | 89676 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |