Vakuuminė plokštė su tinkleliu, Tipas: R1

Prekės Nr.: 385030 R1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 300 mm
Plotis 200 mm
Aukštis H 32,5 mm
Tinklelio vakuuminiai lizdai 12,5 mm
Sriegio dydis M10
Sriegių kiekis 12
Produkto rūšis prispaudimo plokštė
Užveržimo tipas vakuumas
Su sriegiu taip
Svoris 5 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 385030 R1
EAN / GTIN 2050001717504
Gamintojo numeris 89676
Gamintojas / atsakingas asmuo Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Germany, www.witte-barskamp.de

Aprašymas

Modelis:

iš itin atsparaus aliuminio. Moduliniu būdu plečiamas su jungiamaisiais elementais.
Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 12M10 200 mm atstumu.

Paskirtis:

Vakuuminiam plastiko, stiklo, metalų, spalvotųjų metalų, grafito ir kitų medžiagų užspaudimui.

Tiekiama:

1 žarnos jungiamoji mova, 1 jungiamasis elementas, 7 aklės, 1 kištukas LW12, 2 užveržimo spaustukai, 1 m vakuuminė žarna, atraminiai diskai.
10 m sandarinimo siūlas (⌀ 4 mm).

Pastaba:

Vakuumines prispaudimo plokštes galima moduliniu būdu išplėsti naudojant jungiamąsias detales.