Vakuumske plošče z rastrom, Tip: R1

Št. art.: 385030 R1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina
300 mm
Širina
200 mm
Višina H
32,5 mm
Raster, vakuumske reže
12,5 mm
Velikost navoja
M10
Število navojev
12
Vrsta izdelka
vpenjalna plošča
Vrsta vpenjanja
vakuum
z navojem
da
Masa
5 kg
Vsebina
posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 385030 R1
EAN/GTIN 2050001717504
Številka proizvajalca 89676
Proizvajalec/odgovorna oseba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Izvedba:

Aluminij visoke trdnosti. Možnost modularne razširitve s povezovalnimi elementi.
Vklj. z izvrtinami za ZeroClamp 12M10 z medosno razdaljo 200 mm.

Uporaba:

Vakuumsko vpenjanje umetnih mas, stekla, kovin, nž-kovin, grafita in drugih materialov.

Obseg dobave:

1 cevni nastavek, 1 spojni element, 7 slepih čepov, 1 vtič LW12, 2 vpenjalni sponi, vakuumska cev (1 m), omejevalne plošče.
Tesnilna vrvica 10 m (⌀ 4 mm).

Opomba:

Vakuumske vpenjalne plošče je mogoče modularno razširiti s spojnimi elementi.