{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 160 mm | |
Výška čeľusti h | 50 mm | |
Výška h1 | 25 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 114 mm | |
Dĺžka l1 | 64 mm | |
vhodné pre farebný kód | TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361450 160 | |
EAN/GTIN | 4250364403382 | |
Číslo výrobcu | 6921924002731 |