Upínací nástavec stolu Vario TWVAD

Č. pol.: TWVAD
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TWVAD
EAN/GTIN 4008158036915
Číslo výrobcu TWVAD
Číslo L L80030 450

Popis

Popis:

  • Přizpůsobení zejména pro kulaté, oválné a hranaté obrobky
  • Plynulé nastavení úhlu od 60° uvnitř do 60° vně
  • Různá provedení:
  • TW16VAD/TW28VAD - verze s kolíkem - pro rychlé vyrovnání a upevnění obrobku na svařovacím stole
  • TWVAD - verze bez kolíku - pro variabilní posun na svařovacím stole
.