Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD

Artikel-Nr.: TWVAD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 2 St.
Serie Vario Tisch-Spannaufsatz
Herstellerbezeichnung Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD
Produktart Zwingen
Material Spannarme Aluminium
geeignet für Stahl
mit Druckplatte ja
Breite Spannfläche 45 mm
Anzahl 2 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Herstellernummer TWVAD
L-Nummer L80030 450
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anpassung speziell an runde, ovale und winklige Werkstücke
  • Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen
  • Verschiedene Ausführungen:
  • TW16VAD/TW28VAD – Ausführung mit Bolzen – zum schnellen Ausrichten und Fixieren des Werkstücks auf dem Schweißtisch
  • TWVAD – Ausführung ohne Bolzen – zum variablen Verschieben auf dem Schweißtisch

Merkmal:

  • Inhalt: 2 St.
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Aluminium, eloxiert
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
  • Spannflächenbreite: 45 mm
  • Winkelbereich: 60° innen bis 60° außen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript