Upínací nástavec stolu Vario TWVAD

Artiklové číslo: TWVAD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Řada Vario Tisch-Spannaufsatz
Označení výrobce Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen hliník
Vhodné pro ocel
S tlakovou deskou ano
Šířka upínací plochy 45 mm
Počet 2 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Číslo výrobce TWVAD
L-číslo L80030 450
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Přizpůsobení zejména pro kulaté, oválné a hranaté obrobky
  • Plynulé nastavení úhlu od 60° uvnitř do 60° vně
  • Různá provedení:
  • TW16VAD/TW28VAD - verze s kolíkem - pro rychlé vyrovnání a upevnění obrobku na svařovacím stole
  • TWVAD - verze bez kolíku - pro variabilní posun na svařovacím stole
.

Charakteristika:

  • Obsah: 2 ks
  • Materiál / povrch:
    • Hliníková základna, eloxovaná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
  • Šířka upínací plochy: 45 mm
  • Úhlový rozsah: 60° uvnitř až 60° vně

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku