Complemento de sujeción de mesa Vario TWVAD

Número de artículo: TWVAD
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 2 ud.
Serie Vario Tisch-Spannaufsatz
Denominación del fabricante Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción aluminio
Aptitud para acero
Con placa de compresión sí
Ancho de superficie de sujeción 45 mm
Cantidad 2 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Número del fabricante TWVAD
Número L L80030 450
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Adaptación especial para piezas redondas, ovaladas y angulares
  • Ajuste sin escalas del ángulo desde 60° en el interior hasta 60° en el exterior
  • Diferentes versiones:
  • TW16VAD/TW28VAD - versión con pasador - para una rápida alineación y fijación de la pieza en la mesa de soldadura
  • TWVAD - versión sin pasador - para un desplazamiento variable en la mesa de soldadura
.

Característica:

  • Contenido: 2 ud.
  • Material / superficie:
    • aluminio cuerpo de base, anodizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
  • Anchura del área de sujeción: 45 mm
  • Rango angular: 60° en el interior a 60° en el exterior

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra