Pannes de serrage de table Vario TWVAD

Réf.: TWVAD
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 2 pc.
Série Vario Tisch-Spannaufsatz
Référence fabricant Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD
Type de produit serre-joints
Matériau bras de serrage aluminium
Pour acier
Avec plaque de pression oui
Largeur méplat de serrage 45 mm
Nombre 2 pc.
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Réf. fabricant TWVAD
Article hors catalogue L80030 450
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Adaptation spéciale aux pièces rondes, ovales et angulaires
  • Adaptation angulaire en continu de 60° à l'intérieur à 60° à l'extérieur
  • Différents modèles:
  • TW16VAD/TW28VAD - modèle avec goujon - pour aligner et fixer rapidement la pièce sur la table de soudage
  • TWVAD - modèle sans goujon - pour un déplacement variable sur la table de soudage

Caractéristique(s):

  • Contenu : 2 pièces
  • Matériau / surface :
    • Base en aluminium, anodisée
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
  • Largeur de la zone de serrage : 45 mm
  • Plage angulaire : 60° à l'intérieur à 60° à l'extérieur

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier