Testa di serraggio per banco Vario TWVAD

Codice art.: TWVAD
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 2 pz.
Serie Vario Tisch-Spannaufsatz
Denominazione originale prodotto Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD
Tipo di prodotto Morse
Materiale bracci di serraggio alluminio
Per acciaio
Con piattello di pressione sì
Larghezza superficie di serraggio 45 mm
Numero 2 pz.
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Codice del produttore TWVAD
Numero-L L80030 450
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adattamento specifico per pezzi rotondi, ovali e angolari
  • Regolazione dell'angolo senza gradini da 60° all'interno a 60° all'esterno
  • Diverse versioni:
  • TW16VAD/TW28VAD - versione con perno - per un rapido allineamento e fissaggio del pezzo sul tavolo di saldatura
  • TWVAD - versione senza perno - per uno spostamento variabile sul tavolo di saldatura
.

Proprietà:

  • Contenuto: 2 pz.
  • Materiale / superficie:
    • Base in alluminio anodizzato
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
  • Larghezza area di serraggio: 45 mm
  • Intervallo angolare: da 60° interno a 60° esterno

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello