Prevedenie:
Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka silným oceľovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC. Ovládanie jednou rukou vďaka 2-zložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysúvanie a zasúvanie teleskopickej tyče. Nastaviteľná prídržná sila otáčaním podpery na rukoväti. Možnosť zaťaženia do maximálne 160 kg (veľ. 250), resp. 110 kg (veľ. 300) s úplne zasunutou teleskopickou tyčou. Dá sa použiť aj na šikmých plochách vďaka nepretržite sa otáčajúcim kontaktným plochám od -45° do 45°.
Pri používaní na svahoch sa môže zaťažovať až do max. 40 kg.
Použitie:
Na upevnenie sadrokartónu, drevených dosiek, panelov, strešných líšt, kovových pásov, fólií a telies svietidiel vo výške do 3,00 m. Vďaka otočným a protišmykovým kontaktným plochám z PVC je možné bez problémov používať aj na svahoch.