Support de plafond et de montage

Réf.: 861780
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
20 article(s) en stock

Description

Exécution:

Construction extrêmement robuste grâce aux tubes en acier très résistants et aux surfaces de contact en PVC antidérapantes. Utilisation à une main grâce au manche en plastique bimatière avec mécanisme de pompe. Bouton de déplacement rapide pour une extension et une rétraction rapides de la tige télescopique. Force de maintien réglable par rotation du support sur la poignée. Charge max. 160 kg (réf. 250) ou 110 kg (réf. 300) avec la tige télescopique complètement rétractée. Utilisation en oblique également possible grâce aux surfaces de contact inclinables progressivement de -45 à 45°.
En cas d'utilisation en oblique, charge max. admissible 40 kg.

Utilisation:

Pour la fixation de placoplâtre, de planches en bois, de panneaux, de lattes de toit, de baguettes métalliques, de films et de corps de lampe à une hauteur pouvant aller jusqu'à 3,00 m. Une utilisation en oblique est possible sans problème grâce aux surfaces de contact en PVC pivotantes et antidérapantes.