Izvedba:
Izuzetno stabilna konstrukcija od visokoopteretivih čeličnih cijevi i protukliznih PVC kontaktnih površina. Jednoručno rukovanje zahvaljujući 2-komponentnoj plastičnoj ručici s pumpnim mehanizmom. Tipka za brzo pomicanje za brzo uvlačenje i izvlačenje teleskopske šipke. Regulirajuća snaga prihvata okretanjem potpore na ručici. Do maksimalno 160 kg (vel. 250), tj. 110 kg (vel. 300) opterećenja pri potpuno uvučenoj teleskopskoj šipci. Upotreba i u kosim uvjetima pomoću bezstupanjski zakretne kontaktne površine od -45° do 45°.
Kod upotrebe na kosinama opteretivost je maks. 40 kg.
Upotreba:
Za pričvršćivanje gipskartonskih ploča, drvenih dasaka, panela, krovnih letvi, metalnih lajsni, folija i tijela svjetiljki u visini od najviše 3,00 m. I upotreba na kosim površinama je moguća bez problema zahvaljujući zakretnoj i protukliznoj PVC kontaktnoj površini.