Kivitel:
Különösen stabil szerkezet a nagy terhelésnek kitehető acélcsöveknek és a csúszásmentes PVC érintkező felületeknek köszönhetően. Egy kézzel használható a 2 komponenses műanyag markolatnak köszönhetően pumpás mechanizmussal. Gyorsmozgató gomb a teleszkópos szár gyors be- és kitolásához. Szabályozható tartóerő a nyélnél lévő támaszték forgatásával. Akár maximum 160 kg (250 méret), ill. 110 kg (300 méret) terhelhetőség teljesen behúzott teleszkóp rudazattal. Ferde részeken is használható az érintkező felületek -45° - 45° közötti fokozatmentes billentésének köszönhetően.
Ferde felületen való használatkor max. 40 kg-ig terhelhető.
Felhasználás:
Gipszkarton, fa deszkák, panelek, tetőlécek, fém lécek, fóliák és lámpatestek rögzítéséhez akár 3,00 m magasságban. Ferde részeken is gond nélkül használható a billenthető és csúszásmentes PVC érintkező felületnek köszönhetően.