Izvedba:
Izjemno stabilna konstrukcija zaradi visoko obremenljivih jeklenih cevi in nedrseče PVC-kontaktne površine. Enoročno upravljanje zaradi dvokomponentnega ročaja iz umetne mase z mehanizmom črpalke. Tipka za hiter pomik za hiter uvlek in izvlek teleskopskega droga. Možnost regulacije držalne sile z vrtenjem opore na ročaju. Obremenljivost do maks. 160 kg (vel. 250) oz. 110 kg (vel. 300) pri popolnoma uvlečenem teleskopskem drogu. Možnost uporabe tudi v poševnih predelih z brezstopenjsko vrtljivimi kontaktnimi površinami od -45° do 45°.
Pri uporabi v poševnih predelih obremenljivost do maks. 40 kg.
Uporaba:
Za fiksiranje mavčnega kartona, lesenih desk, panelov, strešnih letev, kovinskih letev, folij in teles svetilke na višini do 3,00 m. Vrtljive in nedrseče PVC-kontaktne površine omogočajo netežavno uporabo tudi v poševnih predelih.