Katto- ja asennustuki

Tuote nro.: 861780
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
35 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Erittäin stabiili rakenne kovaa kuormitusta kestävien teräsputkien ja liukumattomien PVC-kontaktipintojen ansiosta. Käyttö yhdellä kädellä 2-komponenttimuovikahvan ja pumppumekanismin ansiosta. Pikatyöntöpainike teleskooppivarren nopeaan sisään- ja ulosvientin. Säädettävä pitovoima kääntämällä tukea varresta. Kuormitettavissa korkeintaan 160 kg (koko 250) tai 110 kg (koko 300), kun teleskooppitanko on kokonaan sisällä. Käyttö myös vinoilla pinnoilla portaattomasti -45° – 45° käännettävien kontaktipintojen ansiosta.
Kuormitus vinoilla pinnoilla kork. 40 kg.

Käyttö:

Kipsikartongin, puulautojen, paneelien, kattolautojen, metallilistojen, kalvojen ja lampunrunkojen kiinnitykseen aina 3,00 m:n korkeudessa. Käyttö on mahdollista ongelmitta myös vinoilla pinnoilla käännettävien ja liukumattomien PVC-kontaktipintojen ansiosta.