{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | Stål | |
Material handtag | 2K-plast | |
totallängd | 145 cm - 250 cm | |
Bärplatta | 9×7 cm | |
maximal bärförmåga | 160 kg | |
Svängningsvinkel | −45 grad - 45 grad | |
anmärkning | Svängbar; halksäker | |
lämplig för | Gipsskivor; Träbrädor; Paneler; Takläkt; Metallister; Folier; Lampstomme | |
vikt | 3,1 kg | |
Produktslag | Takpelare / Montagepelare |
Artikelnummer | 861780 250 | |
EAN/GTIN | 4008158041254 | |
Tillverkarens nummer | STE250 |