Afdæknings- og monteringsstøtte 250 cm

Art.-nr.: 861780 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Stål
Materiale, greb 2K-kunststof
Hel længde 145 cm - 250 cm
Holdeplade 9×7 cm
Maksimal belastning 160 kg
Drejevinkel -45 grader - 45 grader
Bemærk svingbar; skridsikker
Egnet til Gipskarton; Træbrædder; Paneler; Taglægter; Metallister; Folier; Lampearmatur
Vægt 3,1 kg
Produkttype Loftsstøtte / monteringsstøtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 861780 250
EAN/GTIN 4008158041254
Producentnummer STE250

Betegnelse

Udførelse:

Yderst stabil konstruktion takket være robuste stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader. Enhåndsbetjening takket være tokomponent-kunststofgreb med pumpemekanisme. Hurtig-forskydningsknap til hurtig ind- og udkøring af teleskopstangen. Holdekraften kan reguleres ved at dreje støtterne på grebet. Kan belastes op til maks. 160 kg (str. 250) eller 110 kg (str. 300) ved helt indkørt teleskopstang. Kan også anvendes på skrå flader som følge af trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til 45°.
Kan belastes på skrå flader op til maks. 40 kg.

Anvendelse:

Til fiksering af gipsplader, træbrædder, paneler, taglægter, metallister, folie og lampearmaturer i en højde på op til 3,00 m. Kan også anvendes på skrå flader takket være drejelige og skridsikre PVC-kontaktflader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør