Plochá čepeľ Halfmoon, 4 mm 1,5

Č. pol.: 669932 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 800/9 C
Šírka čepele 1,5 mm
Hrúbka reznej hrany 0,23 mm
⌀ čepelí 1,5 mm
Dĺžka čepele 20 mm
Celková dĺžka 44 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Profil pohonu Halfmoon
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669932 1,5
EAN/GTIN 4013288168276
Číslo výrobcu 05135265001

Popis

Prevedenie:

Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

Vhodné pro:

Násady skrutkovačov č. 669931.

Poznámka:

Ďalšie čepele bitov pod č. 669933669936.