Súprava skrutkovačov pre mikroelektroniku v textilnom púzdre ESD 20

Č. pol.: 669930 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Počet dielov 20
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®; Skrutkovač na IPR skrutky TORX-PLUS® s otvorom; skrutkovač na skrutky Microstix®
Otočný kryt Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669930 20
EAN/GTIN 4013288169662
Číslo výrobcu 05073671001

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky skonštruovaná viaczložková rukoväť s otočným krytom, rýchlootáčacou zónou na efektívne skrutkovanie a silová zóna. S rýchlovýmenným puzdrom na upnutie 4 mm čepelí bitov Halfmoon (č. 669932669936), príp. 4 mm čepelí bitov HIOS. Čepele z kvalitnej nástrojovej ocele.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

Použitie:

Na prácu na elektrických dieloch v oblastiach ohrozených elektrostatickou energiou.

Obsah:

Násady skrutkovačov: 1 ks č. 669931
Čepele na plochý skrutkovač č. 669932: 1 ks Veľ. 1,5; 2; 3
Čepele na Phillips č. 669933: 1 ks Veľ. 00; 0; 1
Šesťhranné čepele č. 669934: 1 ks Veľ. 1,5; 2
Čepele pre Torx® č. 669935: 1 ks Veľ. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Čepele na skrutky Torx Plus® č. 669936: 1 ks Veľ. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Čepele na skrutky Torx Plus® IPR s otvorom: 1 ks Veľ. 1IPR

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely