Brašna na nářadí SLS

Č. pol.: BAG-CLIMBSLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BAG-CLIMBSLS
EAN/GTIN 3662424052477
Číslo výrobcu BAG-CLIMBSLS
Číslo L L60130 7933

Popis

Popis:

  • Karabina 110 mm s rychloupínacím uzávěrem k zavěšení nebo navinutí sáčku. 2 úchytné popruhy pro ruční přepravu.
  • Maximální zajištění nářadí při přepravě: - V brašně je upevněno 6 265 mm dlouhých popruhů s kovovým kroužkem ve tvaru ″D″. Zajišťují nářadí v brašně: při otevření brašny nemůže vypadnout - Úplné uzavření brašny pomocí zipu. Zip lze snadno ovládat v rukavicích.
  • Tkanina odolná vůči nejběžnějším rozpouštědlům.
  • Dno tašky z tuhého plastu: taška je pevná a drží tvar; dlouhá životnost a snadné čištění.
  • Dodává se bez nářadí.
  • Přípustné jmenovité zatížení: 15,0 kg.

Charakteristika:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7