SLS værktøjstaske

Art.-nr.: BAG-CLIMBSLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BAG-CLIMBSLS
EAN/GTIN 3662424052477
Producentnummer BAG-CLIMBSLS
L-nummer L60130 7933
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Karabiner 110 mm med hurtiglukning til at hænge eller vikle posen op. 2 griberemme til transport i hånden.
  • Maksimal sikring af værktøjet under transport: - 6 265 mm lange remme med metalring i ″D″-form er fastgjort i tasken. De sikrer værktøjet i tasken: de kan ikke falde ud, når tasken åbnes - Komplet lukning af tasken med lynlås. Lynlåsen kan let betjenes med handsker.
  • Stof, der er modstandsdygtig over for de mest almindelige opløsningsmidler.
  • Bagbund af stiv plast: posen er stiv og holder sin form; lang levetid og nem at rengøre.
  • Leveres uden værktøj.
  • Tilladt nominel belastning: 15,0 kg.

Egenskab:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel