• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS Werkzeugtasche

Artikel-Nr.: BAG-CLIMBSLS
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
Artikelnummer BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Herstellernummer BAG-CLIMBSLS
L-Nummer L60130 7933
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Karabinerhaken 110 mm mit Schnellverschluss, um den Beutel aufzuhängen oder zu winden. 2 Greifriemen für den Transport mit der Hand.
  • Maximale Sicherung der Werkzeuge während des Transports: - 6 265 mm lange Riemen mit Metallring in ″D″-Form sind im Sack befestigt. Sie sichern die Werkzeuge im Beutel: sie können nicht herausfallen, wenn der Beutel geöffnet wird - Komplette Schließung des Beutels mit Reißverschluss. Der Reißverschluss kann leicht mit Handschuhen bedient werden.
  • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel.
  • Beutelboden aus steifem Kunststoff: der Beutel ist steif und hält seine Form; lange Lebensdauer und leicht zu reinigen.
  • Ohne Werkzeuge geliefert.
  • Zulässige Nennlast: 15,0 kg.

Merkmal:

  • H[MM]: 325
  • L[MM]: 390
  • [KG]: 1,7

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript