Brašna na nářadí SLS

Č. pol.: BAG-CLIMBSLS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky BAG-CLIMBSLS
EAN/GTIN 3662424052477
Číslo výrobcu BAG-CLIMBSLS
Číslo L L60130 7933
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Karabina 110 mm s rychloupínacím uzávěrem k zavěšení nebo navinutí sáčku. 2 úchytné popruhy pro ruční přepravu.
  • Maximální zajištění nářadí při přepravě: - V brašně je upevněno 6 265 mm dlouhých popruhů s kovovým kroužkem ve tvaru ″D″. Zajišťují nářadí v brašně: při otevření brašny nemůže vypadnout - Úplné uzavření brašny pomocí zipu. Zip lze snadno ovládat v rukavicích.
  • Tkanina odolná vůči nejběžnějším rozpouštědlům.
  • Dno tašky z tuhého plastu: taška je pevná a drží tvar; dlouhá životnost a snadné čištění.
  • Dodává se bez nářadí.
  • Přípustné jmenovité zatížení: 15,0 kg.

Charakteristika:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka

Dostupnosť