SLS SAC A OUTILS ACCOCHABLE

Número de artículo: BAG-CLIMBSLS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Número del fabricante BAG-CLIMBSLS
Número L L60130 7933
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Mosquetón de 110 mm con cierre rápido para colgar o enrollar la bolsa. 2 correas de agarre para el transporte a mano.
  • Máxima sujeción de las herramientas durante el transporte: - 6 correas de 265 mm de longitud con anillo metálico en forma de ″D″ se fijan en la bolsa. Aseguran las herramientas en la bolsa: no pueden caerse cuando se abre la bolsa - Cierre completo de la bolsa con cremallera. La cremallera se puede accionar fácilmente con guantes.
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes.
  • Fondo de la bolsa de plástico rígido: la bolsa es rígida y mantiene su forma; larga vida útil y fácil de limpiar.
  • Se suministra sin herramientas.
  • Carga nominal admisible: 15,0 kg.

Característica:

  • Al [mm]: 325
  • L [mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad