Draagtas voor gereedschap

Artikelnummer: BAG-CLIMBSLS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BAG-CLIMBSLS
EAN/GTIN 3662424052477
Nummer fabrikant BAG-CLIMBSLS
L-nummer L60130 7933
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Karabijnhaak 110 mm met snelsluiting om de tas op te hangen of op te winden. 2 grijpriemen voor transport met de hand.
  • Maximale beveiliging van gereedschap tijdens transport: - 6 riemen van 265 mm lang met metalen ring in ″D″-vorm zijn in de tas bevestigd. Zij beveiligen het gereedschap in de tas: het kan er niet uitvallen wanneer de tas wordt geopend - Volledige sluiting van de tas met rits. De ritssluiting kan gemakkelijk met handschoenen worden bediend.
  • Stof bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen.
  • Zakbodem van stijve kunststof: de zak is stijf en vormvast; lange levensduur en gemakkelijk schoon te maken.
  • Geleverd zonder gereedschap.
  • Toelaatbare nominale belasting: 15,0 kg.

Kenmerk:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen