{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | HDPE | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
Kufor zaťažiteľnosť | 40 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 470 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 390 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 340 mm | |
Hmotnosť | 8,5 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692927 V | |
EAN/GTIN | 8024482186184 | |
Číslo výrobcu | 146340 PREMIUM XL-68/2F |