Serviceværktøjskuffert „Rock Turtle”, i HDPE med hjul V

Art.-nr.: 692927 V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
  • Materiale: HDPE
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Kuffert, belastbarhed: 40
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale HDPE
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed 40 kg
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport
Indvendige mål, længde 470 mm
Indvendige mål, bredde 390 mm
Indvendige mål, højde 340 mm
Vægt 8,5 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692927 V
EAN/GTIN 8024482186184
Producentnummer 146340 PREMIUM XL-68/2F

Betegnelse

Udførelse:

TSA-låse: Ved rejser til USA kan disse låse åbnes og lukkes med en hovednøgle af de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, „Transportation Security Administration” (TSA), i forbindelse med gennemgang. En voldelig åbning af kufferten (ødelæggelse af låsene) i forbindelse med gennemgang undgås derved.
Ekstremt modstandsdygtig og slagfast HDPE-kuffert med aluminiumsramme, forstærkede hjørner og 2 TSA-låse (nr. 692918).
Indvendigt udstyr med syede indstikslommer:
1 bundbakke inklusive værktøjsplade med 18 indstikslommer som afdækning (nr. 692908 str. 2).1 indsats med skumplastindlæg i bundbakken.1 værktøjsplade med 24 indstiksrum,12 elastikker og 1 lomme til småting på for- og bagsiden (nr. 692908 str. 1).1 dokumentrum og 2 beholdere til småting i låget.
Lodret justering af kufferten. 2 ekstra store hjul med kuglelejer (⌀ 120 mm), hvilket gør dem mere behagelige at håndtere. Kuffert med håndtag. Med gastrykfjedre til fiksering af kuffertlåget.

Anvendelse:

Værktøjskuffert velegnet til flytransport.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele