Servicekoffer ‘Rock Turtle’, van HDPE verrijdbaar V

Artikelnummer: 692927 V
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: HDPE
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 40
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal HDPE
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 40 kg
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 470 mm
Binnenmaat breedte 390 mm
Binnenmaat hoogte 340 mm
Gewicht 8,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692927 V
EAN/GTIN 8024482186184
Nummer fabrikant 146340 PREMIUM XL-68/2F

Omschrijving

Uitvoering:

TSA-sloten: Bij reizen naar de VS kunnen deze sloten door de VS-veiligheidsdienst ‘Transportation Security Administration’ (TSA) met een algemene sleutel worden geopend en gesloten om de koffer te doorzoeken. Het met geweld openen van de koffer (vernieling van de sloten) bij doorzoekingen wordt hierdoor voorkomen.
Bijzonder resistente en slagvaste HDPE-kofferschalen met aluminium frame, verstevigde hoeken en 2 TSA-sloten (nr. 692918).
Indeling met gestikte insteekvakken:
1 bodemschaal inclusief gereedschapsblad met 18 insteekvakken als afdekplaat (nr. 692908 maat 2). 1 Inzetdeel van gerasterd schuimrubber in de bodemschaal. 1 Gereedschapsblad met 24 insteekvakken, 12 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal aan de voor- en achterzijde (nr. 692908 maat 1). 1 Documentenvak en 2 bakken voor klein materiaal in het deksel.
Verticale uitlijning van de koffer. 2 kogelgelagerde, extra grote wielen (⌀ 120 mm), daardoor nog aangenamer in de hantering. Koffer met handgreep. Met gasdrukveren om het kofferdeksel vast te zetten.

Toepassing:

Gereedschapskoffer voor medewerkers die vaak vliegen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen